Para roscas hembra y orificios.
Diseño de cabeza plana. Ajuste seguro gracias al vástago redondo.
Al seleccionar estos tapones de cierre, tenga en cuenta que el diámetro del vástago d3 debe ser entre 0,2 y 0,8 mm (dependiendo de las dimensiones nominales) mayor que el orificio que se está protegiendo o el diámetro del núcleo de la rosca que se va a sellar.
Material |
LDPE |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
5.5 mm |
Diámetro nominal |
15 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Otro estándar |
GPN 300 F |
Diámetro máximo de vástago |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Altura |
7.5 mm |
Normas |
GPN 300 F |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0598387112 |