Tapón de cierre

Ref.: 0885331608
Ver todas las versiones

TAPON CIERRE BRK M22X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TAPON CIERRE BRK M22X1,5

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331608

Ficha Técnica

32406762.pdf