Tapa de protección

Ref.: 0683135037
Ver todas las versiones

TAPON ARMARIO R7001 D813X L5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON ARMARIO R7001 D813X L5MM
Tapa de protección

Laterales de armario, hileras de orificios y orificios de perforación para bisagras para marcos de madera


Se puede almacenar en ORSY

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.166 g
Más Información

Catálogo General

0683135037

Ficha Técnica

32406966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top