Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 059021729
Ver todas las versiones

TAPON ADHESIVO ALUMINIO D:13 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tapones Adhesivos para la ocultación de las cabezas de los tornillos
Características
- Realizados en ABS de gran calidad y mejor flexibilidad
- Cola de perfecta adherencia

Material

PVC
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

059021729

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf