Tapon adhesivo

Ref.: 0683277201
Ver todas las versiones

TAPON ADHESIVO BLANCO 20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON ADHESIVO BLANCO 20MM
Tapon adhesivo
Buena adherencia, resistente al agua y al jabón
  • Grosor del material: 0,45 mm
  • Revestimiento mínimo, look elegante

Para uso en interiores, p. ej., para cubrir orificios y cabezas de tornillos.


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

PVC
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.466 g
Más Información

Catálogo General

0683277201

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406557.pdf
Scroll to top