Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Ref.: 0501121007
Ver todas las versiones

TAPIZADO PUERTA RENAULTPSA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPIZADO PUERTA RENAULTPSA
Clip para fijar revestimientos interiores, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.50 mm
Más Información

Material

COMBI
Más Información

Cabeza del rango de agarre

3.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.20 mm
Más Información

Longitud

20.00 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.90 mm
Más Información

Anchura

18.90 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.40 mm
Más Información

Color

Neutro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Opel/Vauxhall;Peugeot;Renault
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.60 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9345ZN, 7703077476
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.40 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior;Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,20-8,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,60-1,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501121007

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top