Tapete de silicona antiadherente

Ref.: 9501014677
Ver todas las versiones

TAPETE DE SILICONA 52X31,5CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPETE DE SILICONA 52X31,5CM
Tapete de silicona antiadherente
Tapete de silicona antiadherente para uso profesional
  • Tapete de silicona para uso profesional, ideal para la manipulación de alimentos y recipientes a temperaturas extremas.
  • Protege las bandejas de horno y garantiza que los alimentos que cocinamos sobre ella no se peguen.
  • Resiste temperaturas severas entre los -40ºC y los 260ºC.
  • Ideal para la hostelería y restauración como pizzerías, pastelerías, panaderías, como así también heladerías o servicios de catering.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Material

SILIC
Más Información

Longitud

52 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

31.5 cm
Más Información

Descripción de tipo

Antiadherente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

260 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 260 °C
Más Información

Declaración de conformidad CE

538334343.pdf

Catálogo General

9501014677

Ficha Técnica

32411866.pdf
Scroll to top