Tapete antideslizante para cajpones

Ref.: 0683360271
Ver todas las versiones

TAPETE ANTIDESLIZANTE NUDOS BLANCO 10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPETE ANTIDESLIZANTE NUDOS BLANCO 10M
Tapete antideslizante para cajpones
Tapete antideslizante. Versión puntos.
  • Fabricada en PVC de gran calidad
  • Acabado superficial con puntos que impiden el movimiento de lo que tengamos guardado en nuestro cajón.
  • Dos acabados: Gris y Blanco.
  • Dimensiones:

Altura: 500 mm.

Longitud: 10 m.

Espesor: 1,2 mm.

Material

PVC
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Anudamiento/cerrado
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

0683360271

Ficha Técnica

32407256.pdf
Scroll to top