Nuevo Kinvaro para puertas abatibles descendentes con sistema de cable o sirga.
Práctico Ya sea horizontal o vertical, izquierda o derecha, Kinvaro D-M se puede instalar en ambos lados del gabinete e incluso se puede girar 90 grados para ahorrar espacio. Esto significa que el sistema de aleta variable se puede utilizar en armarios con profundidades de tan solo 110 mm.
Confort de apertura Gracias al sistema de amortiguación doble integrado, la acción de apertura y cierre de la puerta, se amortigua suavemente en los últimos centímetros,
Perfecta combinación El Kinvaro D-M, con la bisagra Tiomos Flap (F053 139 671 / 677), nos asegura que la puerta abierta, quede alineada con el panel de la base, lo que garantiza una apariencia estética general.
Estética Dos acabados, blanco y Night, los cuales se integra bien con los muebles más elegantes.
Características Acción de apertura y cierre amortiguada, con posibilidad de ajuste de la fuerza del amortiguador. Ángulo de apertura ajustable (longitud del cable). Se puede usar con armarios poco profundos desde 110 mm de profundidad. Altura de puerta 200 mm - 480 mm. Se puede usar a la izquierda / derecha. Sencilla instalación horizontal o vertical. Tapetas embellecedoras en blanco o acabado night. Funciona perfectamente con la bisagra Tiomos Flap (F053 139 671 / 677).
https://www.wurth.es/tapeta-embellecedora-kinvaro-d-m-blanco440957TAPETA EMBELLECEDORA KINVARO D-M BLANCA Nuevo Kinvaro para puertas abatibles descendentes con sistema de cable o sirga.<br><br>Práctico<br> Ya sea horizontal o vertical, izquierda o derecha, Kinvaro D-M se puede instalar en ambos lados del gabinete e incluso se puede girar 90 grados para ahorrar espacio. <br> Esto significa que el sistema de aleta variable se puede utilizar en armarios con profundidades de tan solo 110 mm.<br><br>Confort de apertura<br> Gracias al sistema de amortiguación doble integrado, la acción de apertura y cierre de la puerta, se amortigua suavemente en los últimos centímetros,<br><br>Perfecta combinación<br> El Kinvaro D-M, con la bisagra Tiomos Flap (F053 139 671 / 677), nos asegura que la puerta abierta, quede alineada con el panel de la base, lo que garantiza una apariencia estética general.<br><br>Estética<br> Dos acabados, blanco y Night, los cuales se integra bien con los muebles más elegantes.<br><br>Características<br> Acción de apertura y cierre amortiguada, con posibilidad de ajuste de la fuerza del amortiguador.<br> Ángulo de apertura ajustable (longitud del cable).<br> Se puede usar con armarios poco profundos desde 110 mm de profundidad.<br> Altura de puerta 200 mm - 480 mm.<br> Se puede usar a la izquierda / derecha.<br> Sencilla instalación horizontal o vertical.<br> Tapetas embellecedoras en blanco o acabado night.<br> Funciona perfectamente con la bisagra Tiomos Flap (F053 139 671 / 677).https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16361284.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/16361284.jpg2024-02-16T19:33:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!