Tapa para recipiente para mezclar pintura.

Ref.: 0705800111
Ver todas las versiones

TAPA-VASO-MEZCLA-385ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA-VASO-MEZCLA-385ML
Tapa para recipiente para mezclar pintura.
Tapón de sellado para recipiente para mezclar pintura

Material

PLA
Más Información

Contenido

385 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.840 g
Más Información

Catálogo General

0705800111

Ficha Técnica

32409067.pdf
Scroll to top