Tapa perfil LED

Ref.: 0976508016
Ver todas las versiones

TAPA PVC PERFIL SUPERFICIE ALUCOL 8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA PVC PERFIL SUPERFICIE ALUCOL 8MM
Tapa perfil LED
  • Material: PVC
  • Color: aluminio

Material

PLA
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Producto adecuado para barra de luces

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0976508016

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top