TACO MASTER NYLON M6 INT.8X40

Ref.: 09038 406
Ver todas las versiones

TACO MASTER NYLON M6 INT.8X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO MASTER NYLON M6 INT.8X40

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (t)

50 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Distancia de centro a centro (a)

80 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislam
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood

4,5 - 5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.052 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado (partículas.

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

09038406

Ficha Técnica

32408014.pdf

Ficha Técnica

32408015.pdf
Scroll to top