Placa de goma

Ref.: 0715544050
Ver todas las versiones

TACO DE GOMA ELEVADOR RD 155 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO DE GOMA ELEVADOR RD 155 MM
Placa de goma
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

NBR
Más Información

Altura interior

6 mm
Más Información

Diámetro

155 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Diámetro interno

147 mm
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Catálogo General

0715544050

Ficha Técnica

59955738.pdf

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955756.pdf

Ficha Técnica

59955763.pdf

Ficha Técnica

59955768.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955784.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955794.pdf

Ficha Técnica

59955800.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf

Ficha Técnica

59955815.pdf

Ficha Técnica

59955833.pdf

Ficha Técnica

59955845.pdf
Scroll to top