Distancia entre orificios |
60 mm |
Material |
NBR |
Diámetro |
145 mm |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Altura |
5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715544051 |
Ficha Técnica |
59955738.pdf |
Ficha Técnica |
59955747.pdf |
Ficha Técnica |
59955756.pdf |
Ficha Técnica |
59955763.pdf |
Ficha Técnica |
59955768.pdf |
Ficha Técnica |
59955778.pdf |
Ficha Técnica |
59955781.pdf |
Ficha Técnica |
59955784.pdf |
Ficha Técnica |
59955789.pdf |
Ficha Técnica |
59955794.pdf |
Ficha Técnica |
59955800.pdf |
Ficha Técnica |
59955808.pdf |
Ficha Técnica |
59955815.pdf |
Ficha Técnica |
59955833.pdf |
Ficha Técnica |
59955845.pdf |