Bloque de goma, cuadrado

Ref.: 0715544061
Ver todas las versiones

TACO DE GOMA ELEVADOR CD 126 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO DE GOMA ELEVADOR CD 126 MM
Bloque de goma, cuadrado
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

NBR
Más Información

Altura interior

13 mm
Más Información

Longitud

143 mm
Más Información

Anchura

143 mm
Más Información

Diámetro

126 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

0715544061

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955756.pdf

Ficha Técnica

59955763.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955800.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf

Ficha Técnica

59955845.pdf
Scroll to top