Bloque de goma rectangular

Ref.: 0715544074
Ver todas las versiones

TACO DE GOMA ELEVADOR CD 105 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO DE GOMA ELEVADOR CD 105 MM
Bloque de goma rectangular
Para plataformas elevadoras de vehículos

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

NBR
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

125 x 75 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0715544074

Ficha Técnica

59955738.pdf

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955756.pdf

Ficha Técnica

59955763.pdf

Ficha Técnica

59955768.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955784.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955800.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf

Ficha Técnica

59955815.pdf

Ficha Técnica

59955833.pdf

Ficha Técnica

59955845.pdf
Scroll to top