TABURETE-STL-5 PATAS-RUEDAS

Ref.: 0957591070
Ver todas las versiones

TABURETE-STL-5 PATAS-RUEDAS

Descripción

TABURETE-STL-5 PATAS-RUEDAS

Material

PLA
Más Información

Altura mínima

540 mm
Más Información

Diámetro del asiento

0 mm
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con ruedas
Más Información

Color

Negro
Más Información

Fondo del asiento

415 mm
Más Información

Altura máxima

800 mm
Más Información

Material del asiento

Cuero de imitación
Más Información

Anchura del asiento

350 mm
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 kg
Más Información

Altura mínima/máxima

540-800 mm
Más Información
Scroll to top