Tornillo autoperforante, cabeza plana con impronta AW y Minipoint pias®

Ref.: 0206000410
Ver todas las versiones

T.DOBLE R.A2 M4X10

Descripción

T.DOBLE R.A2 M4X10
Tornillo autoperforante, cabeza plana con impronta AW y Minipoint pias®
Minipoint con impronta AW

Especialmente indicado para chapas metálicas finas

Acero cincado, pasivado azul (A3K)

Con rosca métrica

Taladrado, formación de roscas, atornillado, todo en un solo paso

Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores

Diámetro de taladro exacto para cualquier conexión de tornillo

  • Reducción al mínimo de la tolerancia de la rosca
  • Garantiza una conexión óptima

Evita errores en la instalación

Sistema de impronta AW:

  • Transmisión de par mejorada
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Rendimiento mejorado gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

0.3 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.2 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

0.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 206
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.477 g
Más Información

Normas

WN 206
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0,3-2 mm
Más Información
Scroll to top