Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.0 mm |
Superficie |
E1J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
60 mm |
Longitud |
260 mm |
Diseño |
Cabeza grande |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
27.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
10 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Tipo de accionamiento |
AW |
Paso |
1.5 mm |
Otro estándar |
WN 168 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
141.510 g |
Normas |
WN 168 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0168710260 |