Tornillo de construcción de escaleras, rosca métrica

Ref.: 0168510250
Ver todas las versiones

T.AVELL-PBR-AVRN-AW40 AK2 10X250

Descripción

T.AVELL-PBR-AVRN-AW40 AK2 10X250
Tornillo de construcción de escaleras, rosca métrica
Acero, cincado, pasivado azul, AW, con cabeza grande

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.0 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Cabeza grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

27.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 168
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.540 g
Más Información

Normas

WN 168
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top