Tornillo para construcción de escaleras con rosca para madera

Ref.: 0168410100
Ver todas las versiones

T.AVELL-PBR-AVRN-AW40 A2 10X100

Descripción

T.AVELL-PBR-AVRN-AW40 A2 10X100
Tornillo para construcción de escaleras con rosca para madera
Acero, cincado, pasivado azul, AW, con cabeza grande

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.0 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Cabeza grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

27.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 168
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.105 g
Más Información

Normas

WN 168
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top