Fácil instalación del dispositivo en el vehículo
Asegurado mediante Isofix con un clic
Almacenamiento seguro
Carga máx.: 25 kg
Material |
ST/PLA |
Longitud |
570 mm |
Anchura |
405 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
4.280 kg |
Altura |
120 mm |
Catálogo General |
096380743 |