Controlador síncrono REDOSLIDE Z60/100-HS

Ref.: 0687920029
Ver todas las versiones

SYNCHRO-SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z60100

Descripción

SYNCHRO-SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z60100
Controlador síncrono REDOSLIDE Z60/100-HS
Para puertas de madera. Producto adecuado para herrajes interiores de puertas correderas REDOSLIDE Z60-H y Z100-H
  • Juego para 2 puertas

Incluye: 2 rodillos de desviación del cable, 2 arandelas, 2 protectores de cable, acero cincado, 2 tornillos de fijación para el protector de cable, acero cincado, 2 tensores de cable, acero cincado, 1 cable, longitud 10 m, 1 instrucciones de instalación


El set de control sincrónico no incluye el set de herrajes para puertas correderas. Solicítelo por separado (2 sets).

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.000 g
Más Información
Scroll to top