SUSPUNT-SHORT-(A2K)-M8 Suspensión pendular Para la suspensión de tuberías y componentes con varillas roscadas. Se fija por suspensión a techos inclinados (zona del tejado).
Evita que se produzcan fuerzas de tensión incontroladas en el soporte
Efecto de oscilación flexible de 2 x 20° en todos los laterales
La abertura de inspección garantiza un montaje firme
No inclina las abrazaderas para tubos
Posibilidad de regulación vertical de hasta 25 mm aprox. con la versión larga
Certificación Cradle to Cradle®
Renovación de edificios con materias no peligrosas
Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
https://www.wurth.es/suspunt-short-a2k-m8489536SUSPUNT-SHORT-(A2K)-M8SUSPUNT-SHORT-(A2K)-M8<br>Suspensión pendular<br>Para la suspensión de tuberías y componentes con varillas roscadas. Se fija por suspensión a techos inclinados (zona del tejado).<br><ul><li>Evita que se produzcan fuerzas de tensión incontroladas en el soporte</li><li>Efecto de oscilación flexible de 2 x 20° en todos los laterales</li><li>La abertura de inspección garantiza un montaje firme</li><li>No inclina las abrazaderas para tubos</li><li>Posibilidad de regulación vertical de hasta 25 mm aprox. con la versión larga</li></ul><P></P><p class="level1">Certificación Cradle to Cradle<SUP>®</SUP></p><ul><li>Renovación de edificios con materias no peligrosas</li><li>Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED<SUP>®</SUP>, BREEAM<SUP>®</SUP> y DGNB</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>(1 kN = 100 kp = 100 kg)</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215530.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1215530.jpg2024-02-16T19:56:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!