Set universal de vasos de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 1952001453
Ver todas las versiones

SURTIDO-VASOS-SORT/SET-22PCS

Descripción

SURTIDO-VASOS-SORT/SET-22PCS
Set universal de vasos de impacto de 1/2 pulg.
22 piezas
Para aflojar y apretar conexiones roscadas defectuosas y/o redondeadas sin perfilar con el nuevo e innovador perfil SuperGrip
  • El agarre antideslizante de las conexiones roscadas defectuosas y redondeadas es posible gracias al contacto con la superficie
  • Aflojamiento y apriete; los tornillos pueden reutilizarse
  • Material de alta calidad (CrMo)
  • Para atornilladores de impacto con cuadradillo de 1/2 pulg.
  • Tamaño adicional de 22 mm, Allen para posiciones de montaje ajustadas
  • Con mandrinado pasante, por lo que también es adecuado para pernos roscados, incluidas las conexiones roscadas del amortiguador

Incluye:

  • 1 de cada inserto para llave de vaso de impacto WAF 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
  • 1 de cada prolongador de impacto 75, 125, 250 mm
  • 1 adaptador de orificios pasantes de 3/8 a 1/2 pulg.
  • 1 punzón
  • 2 juntas tóricas con arandela de seguridad
  • 2 pasadores de seguridad

También pueden emplearse para conexiones roscadas intactas

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Número de piezas

22 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información
Scroll to top