Bisagra de cazoleta hidráulica, cierre suave
Acoplable
Ángulo de apertura:
105°
Diámetro de la cazoleta de la bisagra:
35 mm
Profundidad de la cazoleta de bisagra:
11,5 mm
Con placa de montaje 3D
Material principal:
acero laminado en frío
Revestimiento:
niquelado
Grosor de la puerta:
14-21 mm
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Material de la placa de montaje |
Acero |
Tipo de montaje |
Espiga a presión de 10 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
21 mm |
Perforación de taladros |
48/6 mm |
Posición de la puerta |
Interior |
Profundidad de la cazoleta |
11.5 mm |
Tipo de placa de montaje |
Con perno de expansión |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Ángulo de apertura |
105 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
7 mm |
Altura de la placa de montaje |
2 mm |
Limitador de apertura |
105 grados |
Peso del producto (por artículo) |
124.000 g |
Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras |
3-7 mm |
Catálogo General |
0683138629 |
Ficha Técnica |
32406980.pdf |
Ficha Técnica |
32406981.pdf |
Ficha Técnica |
32406982.pdf |
Ficha Técnica |
32406983.pdf |