SUPER-PLASTER-INTEX-15KG Plaste en polvo SUPER PLASTER INTEX Plaste en polvo, con el se puede reparar, unir, y restaurar sobre cualquier espesor y superficie
Multitud de aplicaciones
Para aplicar en soportes interiores y exteriores, como yeso, vidrio, cemento, pinturas plásticas, plásticos rígidos, etc.
Reconstruir y reparar elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas, etc.
Además puede unir materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.
Grandes propiedades
Plaste de extraordinaria adherencia, para todo tipo de soportes tanto de interior como de exterior.
Resiste al agua y a las humedades ambientales, y puede ser aplicado en ambientes húmedos.
Perfecta adherencia sobre superficies poco porosas.
Aplicable en cualquier espesor, en una sola mano.
Fácilmente moldeable, y recortable en fresco.
Altamente funguicida
Evita la aparición de hongos y su desarrollo.
Es muy flexible, y sin retracción
Se puede aplicar en soportes con posibles pequeños movimientos. No merma ni fisura.
Propiedades de renovación
Puede renovar paredes sin necesidad de eliminar el revestimiento cerámico (azulejos).
Puede reconstruir y reparar elementos de construcción y decorativos como cornisas, esquinas, vierteaguas, esculturas, etc.
Se aplicará sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas.
Añadir 1 kg de polvo por 0,4 L de agua y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso immediato. No remover una vez iniciado el fraguado. Aplicar con una llana lisa o espátula de acero inox. Limpiar las herramientas inmediatamente después de usar.
https://www.wurth.es/super-plaster-intex-15-kg464015SUPER-PLASTER-INTEX-15KGSUPER-PLASTER-INTEX-15KG<br>Plaste en polvo<br>SUPER PLASTER INTEX<br>Plaste en polvo, con el se puede reparar, unir, y restaurar sobre cualquier espesor y superficie<br><p class="level1">Multitud de aplicaciones</p><ul><li>Para aplicar en soportes interiores y exteriores, como yeso, vidrio, cemento, pinturas plásticas, plásticos rígidos, etc.</li><li>Reconstruir y reparar elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas, etc.</li><li>Además puede unir materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.</li></ul><P></P><p class="level1">Grandes propiedades</p><ul><li>Plaste de extraordinaria adherencia, para todo tipo de soportes tanto de interior como de exterior.</li><li>Resiste al agua y a las humedades ambientales, y puede ser aplicado en ambientes húmedos.</li><li>Perfecta adherencia sobre superficies poco porosas.</li><li>Aplicable en cualquier espesor, en una sola mano.</li><li>Fácilmente moldeable, y recortable en fresco.</li></ul><P></P><p class="level1">Altamente funguicida</p><P>Evita la aparición de hongos y su desarrollo.</P><p class="level1">Es muy flexible, y sin retracción</p><P>Se puede aplicar en soportes con posibles pequeños movimientos. No merma ni fisura.</P><P></P><p class="level1">Propiedades de renovación</p><ul><li>Puede renovar paredes sin necesidad de eliminar el revestimiento cerámico (azulejos).</li><li>Puede reconstruir y reparar elementos de construcción y decorativos como cornisas, esquinas, vierteaguas, esculturas, etc.</li></ul><br><P>Se aplicará sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas.</P><br/><P>Añadir 1 kg de polvo por 0,4 L de agua y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso immediato. No remover una vez iniciado el fraguado. Aplicar con una llana lisa o espátula de acero inox. Limpiar las herramientas inmediatamente después de usar.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119311098.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119311098.jpg2024-02-16T19:43:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!