Sifón de botella larga

Ref.: 0888800661
Ver todas las versiones

SUMIDERO LAVABO-11/4INX32X300

Descripción

SUMIDERO LAVABO-11/4INX32X300
Sifón de botella larga
Plástico cromado, tubo de salida de 300 mm
  • No se oxida
  • Visualmente indistinguible de los sifones convencionales de latón cromado

Material

ABS/PLA
Más Información

Longitud 3

290 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura mínima

160 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Altura máxima 3

100 mm
Más Información

Altura mínima 3

0 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 32
Más Información

Diámetro de la roseta (externo)

80 mm
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Altura máxima

260 mm
Más Información

Longitud máxima

345 mm
Más Información

Altura de la roseta

20 mm
Más Información

Altura 2

105 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

241.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Altura mínima/máxima

160-260 mm
Más Información

Altura mínima/máxima 3

0-100 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top