Soporte para cables KBB 935 plus

Ref.: 0864935120
Ver todas las versiones

DDU SUJETA CABLES PLANO DOBLE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rápido, económico y visualmente atractivo
- Instalación sin complicaciones para pasar cables por las paredes y techos
- Instalación fácil y rápida
- Diseño plano
- Resistencia a la temperatura: -30 ° a +80 ° C.
- Libre de halógenos y silicona
- Superficies adecuadas: hormigón, ladrillo y acero

Material

PA 6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Doble
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

16 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

84679200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Anchura de agarre

100 mm
Más Información

Anchura del agarre x anchura x altura

100 x 17 x 19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864935120

Ficha Técnica

32408073.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!