Pinza de cable de acero

Ref.: 0520016
Ver todas las versiones

GARGANT.SUJECION CABLES 5/8"ISO13411-5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GARGANT.SUJECION CABLES 5/8"ISO13411-5
Pinza de cable de acero
con abrazadera en forma de U
Acero cincado conforme a DIN EN 13411-5
  • Abrazadera: Acero cincado amarillo
  • Tuerca de collarín: Acero cincado amarillo
  • Mordaza de sujeción: Acero cincado, pasivado azul

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

28 mm
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

35 mm
Más Información

Anchura

64 mm
Más Información

Altura de la tuerca

13.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fuerza de carga máxima

21 N
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

16.0 mm
Más Información

Apto para diámetro máximo de cuerda (pulgadas)

5/8 in
Más Información

Estándar EN

13411-5
Más Información

Par de apriete

49 Nm
Más Información

Material de la tuerca

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

396.100 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información

Anchura de agarre

32 mm
Más Información

Normas

EN 13411-5
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Catálogo General

0520016

Ficha Técnica

32406592.pdf
Scroll to top