Panel de suelo

Ref.: 0963260132
Ver todas las versiones

SUELO-STR-HYUNDAI-H350'15-3435MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SUELO HYUNDAI H350'15 3435MM

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Carretilla

3435 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Hyundai
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

H350 L2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963260132

Ficha Técnica

32411679.pdf