SUELO-GR-BERL-COMBO-PARTN-2785MM Panel de suelo GR Se puede emplear para proteger el área de carga
Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)
Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)
Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)
Superficie: Revestimiento especial multicolor
Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)
Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312
Resistente al deslizamiento Según DIN 51130, clase R12
https://www.wurth.es/suelo-gr-berl-combo-partn-2785mm-1471571SUELO-GR-BERL-COMBO-PARTN-2785MMSUELO-GR-BERL-COMBO-PARTN-2785MM<br>Panel de suelo GR<br>Se puede emplear para proteger el área de carga<br><ul><li>Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo</li><li>Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)</li><li>Certificado PEFC de gestión forestal sostenible</li><li>Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)</li><li>Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)</li><li>Superficie: Revestimiento especial multicolor</li><li>Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)</li><li>Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312</li><li>Resistente al deslizamiento Según DIN 51130, clase R12</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/175142.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/175142.jpg2024-02-16T19:48:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!