Panel de suelo

Ref.: 0963130049
Ver todas las versiones

SUELO COMBO / DOBLO MAXI L2 3105

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO COMBO / DOBLO MAXI L2 3105
Panel de suelo
Se puede emplear para proteger el área de carga

Producto perfilado con exactitud según las especificaciones del vehículo

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Certificado PEFC de gestión forestal sostenible

Cubiertas de plástico estándar para todos los cortes de argollas de sujeción

Chapado completamente con madera dura

Grosor: 10 mm

Superficie

Superficie superior: revestimiento de película de resina sintética resistente a la luz, antracita

Pegamento

Cumple con la norma EN 314-2 (Clase 2, condiciones exteriores de protección y humedad) emisiones de formaldehído de clase E1

Coeficiente de fricción por deslizamiento

0,28 μ de acuerdo con las normas DIN EN 12195-1 y VDI 2700 y siguientes (aseguramiento de cargas)

0,59 μ de acuerdo con la norma EN 14041 (resistencia al deslizamiento)

Sistema de lengüeta y ranura para cada modelo de vehículo, con borde de centrado para conexiones sin juntas

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Distancia entre ejes

3105 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FiatOpel/Vauxhall
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Combo L2Doblo L2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2010
Más Información

Estándar EN

12195-1314-2
Más Información

Código del sistema armonizado

87089997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Normas

EN 12195-1, EN 314-2
Más Información

Catálogo General

0963130049

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf
Scroll to top