Panel de suelo con carriles de sujeción integrados

Ref.: 0963140069
Ver todas las versiones

SUELO CARRILES OPEL VIVARO'14 3498MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO CARRILES OPEL VIVARO'14 3498MM
Panel de suelo con carriles de sujeción integrados
Las cargas se pueden asegurar rápidamente mediante el carril de sujeción integrado

Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Carril de sujeción fabricado en aluminio anodizado

Compatible con accesorios de automoción y varillas de sujeción

Certificado PEFC de gestión forestal sostenible

Cubiertas de plástico estándar para todos los precortes de argollas de sujeción

Chapado completamente con madera dura

Grosor: 10 mm

Superficie

Superficie superior: revestimiento de película de resina sintética resistente a la luz, antracita

Pegamento

Cumple con la norma EN 314-2 (Clase 2, condiciones exteriores de protección y humedad) emisiones de formaldehído de clase E1

Coeficiente de fricción de deslizamiento

0,28 μ de acuerdo con las normas DIN EN 12195-1 y VDI 2700 y siguientes (aseguramiento de cargas)

0,59 μ de acuerdo con la norma EN 14041 (resistencia al deslizamiento)

Sistema de lengüeta y ranura para cada modelo de vehículo, con borde de centrado para las conexiones integradas

Distancia entre ejes

3498 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FiatNissanOpel/VauxhallRenault
Más Información

Número de carriles

4 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

NV300 L2Talento L2Trafic L2Vivaro L2
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.500 kg
Más Información

Catálogo General

0963140069

Ficha Técnica

32411683.pdf

Ficha Técnica

32411684.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf
Scroll to top