Losa de suelo de granito con rieles de sujeción integrados

Ref.: 0963270252
Ver todas las versiones

SUELO-CARRILES-CUSTOM-L2H1-3500MM-PORTON

Descripción

SUELO-CARRILES-CUSTOM-L2H1-3500MM-PORTON
Losa de suelo de granito con rieles de sujeción integrados
Para asegurar cargas de forma rápida
  • Producto perfilado con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)
  • Compatible con accesorios de automoción y varillas de sujeción
  • Carril de sujeción fabricado en aluminio anodizado
  • Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
  • Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)
  • Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)
  • Superficie: Revestimiento especial multicolor
  • Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)
  • Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312
  • Resistente al deslizamiento: Según DIN 51130, clase R12

Distancia entre ejes

3500 mm
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

1750 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FordVolkswagen
Más Información

Número de carriles

4 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Custom L2/H1 hatchbackNew Transporter L2 flap
Más Información

Año de construcción

A partir de 2023
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información
Scroll to top