Sudadera

Ref.: M550129005
Ver todas las versiones

SUDADERA STRONG REFLEX NEGRA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA STRONG REFLEX NEGRA 3XL
Sudadera
STRONG REFLEX
Sudadera de cuello redondo de manga renglan para mayor comodidad y bandas reflectantes segmentadas para un mayor comfort y transpirabilidad.

50% poliéster, 50% algodón - 290 gr/m2

  • Puños y cintura en robusto tejido elástico.
  • Costura estética en cuello en forma de “V”.
  • Certificado OEKO TEX.
  • Bandas reflectantes segmentadas.
  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M550129005

Ficha Técnica

566743717.pdf
Scroll to top