MS 5000 cilindro de puerta corredera de vidrio

Ref.: 0683530444
Ver todas las versiones

MS5000-GLSSLDDRLOK-ZD-(CR)-R/L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-GLSSLDDRLOK-ZD-(CR)-R/L
MS 5000 cilindro de puerta corredera de vidrio

Para perfil de aluminio
  • Puede utilizarse para cierres a derechas e izquierdas, además de para distribución de cargas tanto en la parte superior como en la inferior
  • Opción de cierre forzado
  • Cromado mate

Para puertas corredizas superpuestas; apto para cristales de 6 y 8 mm de grosor

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diseño

CajónIzquierda/derechaPara perfil de aluminio
Más Información

Barra giratoria de cerradura posible de 6 y 8 mm

No
Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

Posible
Más Información

Profundidad del taladro

26 mm
Más Información

Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Sistema de combinación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Catálogo General

0683530444

Ficha Técnica

32407451.pdf
Scroll to top