Material |
Zamak |
Superficie |
NI |
Diámetro exterior |
28 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
21 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.020 g |
Diámetro interno |
18 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683530461 |
Ficha Técnica |
32407457.pdf |