Manguito separador de acero

Ref.: 449863 25
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-ST-I/I-WS5,5-A2K-M3X25-7

Descripción

STUD-SPCE-ST-I/I-WS5,5-A2K-M3X25-7
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

44986325
Scroll to top