Espárrago distanciador de latón

Ref.: 449803 13
Ver todas las versiones

-BLZ-ABSTN-IA-SW5-E2J-M3X13-7-6

Descripción

-BLZ-ABSTN-IA-SW5-E2J-M3X13-7-6
Espárrago distanciador de latón
Con rosca hembra/macho

Rosca conforme a la norma DIN 13

Salida de rosca DIN 76-B


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.102 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

44980313
Scroll to top