De BSP, para soldadura de pernos.

Ref.: 0867270816
Ver todas las versiones

SALDABLE PARA CILINDROS BSP 60º 1"

Descripción

SALDABLE PARA CILINDROS BSP 60º 1"
De BSP, para soldadura de pernos.

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.000 g
Más Información
Scroll to top