CARRIL-FRONTAL-INTEGRADO-1390X30

Ref.: 0963022143
Ver todas las versiones

CARRIL-FRONTAL-INTEGRADO-1390X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-FRONTAL-INTEGRADO-1390X30

Material

ST
Más Información

Diseño

Usar delante
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Profundidad de construcción

43 mm
Más Información

Anchura de construcción

1390 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 kg
Más Información

Altura de construcción

30 mm
Más Información

Catálogo General

0963022143

Ficha Técnica

419439213.pdf
Scroll to top