Altura de instalación requerida |
175 mm |
Altura de la cubierta |
125 mm |
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
278 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 kg |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963004050 |