Estantería de almacenamiento de aluminio

Ref.: 0963004040
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-ALU-VLR-380X1390X175

Descripción

ESTANTERIA-ALU-VLR-380X1390X175
Estantería de almacenamiento de aluminio
Para prácticas opciones de almacenamiento
  • Fabricado en aluminio anodizado
  • Se puede compartimentar según las necesidades
  • Incluye separadores
  • Alfombrilla antideslizante disponible como accesorio

Altura de instalación requerida

175 mm
Más Información

Altura de la cubierta

95 mm
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Anchura de construcción

1390 mm
Más Información

Descripción de tipo

VLR404
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información
Scroll to top