Altura de instalación requerida |
175 mm |
Altura de la cubierta |
80 mm |
Profundidad de construcción |
270 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Descripción de tipo |
VLR423 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.850 kg |
Catálogo General |
0963004230 |