Profundidad |
270 mm |
Material |
ALU/PLA |
Diseño |
Con cajas |
Anchura de instalación requerida |
1668 mm |
Anchura |
1668 mm |
Profundidad de instalación requerida |
270 mm |
Altura de instalación requerida |
180 mm |
Color |
Gris aluminio;Negro |
Profundidad de construcción |
270 mm |
Anchura de construcción |
1668 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.600 kg |
Altura |
150 mm |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963030250 |