Banda intumescente

Ref.: 0893304508
Ver todas las versiones

STR-INTUM-DB-155MM-5M

Descripción

STR-INTUM-DB-155MM-5M
Banda intumescente
dB
Autoadhesivo con propiedades de absorción de sonido
  • Totalmente libre de mantenimiento
  • Banda intumescente dB autoadhesiva
  • Sella frente al fuego y el humo
  • Fácil de instalar
  • Posible unir tuberías de hierro fundido con tuberías de plástico directamente más allá del techo
  • Aislamiento sobre el techo solo con lana mineral, espesor de aislamiento ≥ 30 mm con ≥ 40 kg/m³ de densidad de masa necesaria
  • Permite envolver fácilmente conectores SML durante la instalación
  • Sin holgura posible entre la lana mineral
  • Productos adecuados para cualquier diámetro

Para uso en sistema [G2]


Partición de tubería dB intumescente [G2]



  • Para conductos de techo en techos sólidos de hormigón u hormigón celular de ≥ 150 mm

  • Clase de resistencia al fuego R30, R60 y R90 de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4102, parte 11

  • Para tuberías no inflamables fabricadas con metal fundido (SML) ≤ DN 125

  • En techos sólidos de hormigón y hormigón celular de ≥ 150 mm

  • También es adecuado para edificios con requisitos de protección acústica más estrictos, según la Directriz VDI 4100

Longitudes de aislamiento de lana mineral sobre el techo


  • Hasta diámetro de tubo DN 50 ≥ 10 cm

  • Hasta diámetro de tubo DN 125 ≥ 30 cm


La banda intumescente dB siempre debe envolver el tubo de metal por toda la longitud del techo



Siga el resto de información en las instrucciones de montaje y certificado de prueba P-3375/440/09-MPA BS


68,1

Longitud

5 m
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1253.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!