Grapas tipo W

Ref.: 5089440004
Ver todas las versiones

STPL-PN-W-(A2K)-38MM

Descripción

STPL-PN-W-(A2K)-38MM
Grapas tipo W
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Fijación de películas y films, marcos de muebles y unión de cartón a madera

Número por palet

411600 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Anchura

24.9 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Anchura del alambre

1.4 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,4 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top