La zona reforzada de la cabeza puede soportar mayores cargas y las nervaduras garantizan un ajuste seguro en el tubo.
Los tapones rectangulares presentan una superficie de cabeza granulada y un chaflán lateral, lo que crea una apariencia de alta calidad.
Material |
LLDPE |
Ancho de perfil |
30 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Longitud del perfil |
50 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
90 °C |
Profundidad de inserción |
14 mm |
Otro estándar |
GPN 270 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.300 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Altura |
19 mm |
Se puede utilizar para el grosor del tubo |
3 mm |
Normas |
GPN 270 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0598275031 |