Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros

Ref.: 0885331800
Ver todas las versiones

-STESHRBVERB-BRK-SCHOTT-90GRD-M22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-STESHRBVERB-BRK-SCHOTT-90GRD-M22
Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M16 x 1,5
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.350 g
Más Información

Catálogo General

0885331800

Ficha Técnica

32406762.pdf
Scroll to top